曜日別特売

RUF2-HSCシリーズ専用管理設定ソフトウェア「SecureLock Manager」

RUF2-HSCシリーズ専用管理設定ソフトウェア「SecureLock Manager」 - BUFFALO(バッファロー)RUF2-HSCシリーズ専用管理設定ソフトウェア「SecureLock Manager」 - BUFFALO(バッファロー)RUF2-HSCシリーズ専用管理設定ソフトウェア「SecureLock Manager」 - BUFFALO(バッファロー)RUF2-HSCシリーズ専用管理設定ソフトウェア「SecureLock Manager」 - BUFFALO(バッファロー)RUF2-HSCシリーズ専用管理設定ソフトウェア「SecureLock Manager」 - BUFFALO(バッファロー)RUF2-HSCシリーズ専用管理設定ソフトウェア「SecureLock Manager」 - BUFFALO(バッファロー)

集中管理で安心のセキュリティーを実現
マスターキーファイルで運用面での負担を大幅に低減
利用方法に合わせてカスタマイズが可能
特定パソコン以外での利用を制限できる
管理者が操作履歴を追跡できるログ機能
プロダクトストリング変更機能で内部統制を強化

対応OS
Windows 10(64bit/32bit):SecureLock Manager2
Windows 8.1(64bit/32bit):SecureLock Manager2
Windows 8(64bit/32bit):SecureLock Manager2、SecureLock Manager
Windows 7/Vista/XP SP3以降(64bit/32bit):SecureLock Manager2、SecureLock Manager、SecureLock Manager Lite
Windows 2000SP3以降:SecureLock Manager、SecureLock Manager Lite
Windows Server2012R2/2012(64bit/32bit):SecureLock Manager2
Windows Server2008R2/2008/(64bit/32bit):SecureLock Manager2、SecureLock Manager、SecureLock Manager Lite
Windows Server2003R2/2003(64bit/32bit):SecureLock Manager、SecureLock Manager Lite
付属品
取扱説明書
※保証書は取扱説明書に記載
対応機種
USBメモリー:
SecureLock Manager2
RUF3-HS-TVシリーズ、RUF3-HS-TV3シリーズ、RUF3-HSTV5シリーズ、RUF3-HSシリーズ
RUF2-HSC-Tシリーズ、RUF2-HSC-TVシリーズ、RUF2-HSC-TVA3シリーズ、RUF2-HSC-TVA5シリーズ
SecureLock Manager
RUF2-HSC-Tシリーズ、RUF2-HSC-TVシリーズ、RUF2-HSC-TV3シリーズ、RUF2-HSC-TVA3シリーズ、RUF2-HSC-TVA5シリーズ、RUF2-FHSシリーズ RUF2-HSCUW/3、RUF2-HSCUWシリーズ、RUF2-HSCWシリーズ、RUF2-HSCシリーズ
ポータブルHDD:
SecureLock Manager2
HDS-PZNU3TV3シリーズ
SecureLock Manager
HDS-PXU2シリーズ、HDS-PXVU2シリーズ、HDS-CXU2シリーズ
適合機器
SecureLock Manager 2 USBメモリー/ポータブルHDD:
マスターキー認証
初期パスワードを管理者が設定
ヒントの使用を禁止
初回パスワード利用時にパスワードを変更させる
パスワード変更禁止
パスワード変更間隔日数
パスワード最小文字数
アルファベット最小文字数
数字の最小文字数
記号の最小文字数
大文字/小文字の区別
最大回数
Pinコード解除機能
パスワード復元
パスワードリセット
パスワードロック時の完全消去
マスターキーなしでの完全初期化を禁止
ユーザー初期化を禁止
管理者認証後の完全初期化
管理者認証前の完全初期化
起動設定:アンチウィルスを使用しない
OS制限
サイズ変更
読み取り専用ドライブにする
ファイルコピー
起動アプリケーションの設定
ユーザードライブポップアップ無効化
プロダクト文字列変更
オートログイン
コピーガード
使用期限日の設定
パソコン制限
パスワード失敗回数のクリア
ユーザードライブを開く
ログの表示
ログの消去
ログの保存
保存
ファイル読み込み
デバイスから読み込み
SecureLock Manager USBメモリー
マスターキー認証
初期パスワードを管理者が設定
ヒントの使用を禁止
初回パスワード利用時にパスワードを変更させる
パスワード変更禁止
パスワード変更間隔日数
パスワード最小文字数
アルファベット最小文字数
数字の最小文字数
記号の最小文字数
大文字/小文字の区別
最大回数
Pinコード解除機能
パスワード復元
パスワードリセット
パスワードロック時の完全消去
マスターキーなしでの完全初期化を禁止
ユーザー初期化を禁止
管理者認証後の完全初期化
管理者認証前の完全初期化
起動設定:アンチウィルスを使用しない
起動設定:アンチウィルス起動設定の変更禁止
起動設定:ライセンス切れポップアップの非表示
OS制限
サイズ変更
ファイルコピー
起動アプリケーションの設定
ユーザードライブポップアップ無効化
プロダクト文字列変更
オートログイン
コピーガード
使用期限日の設定
パソコン制限
パスワード失敗回数のクリア
ユーザードライブを開く
ログの表示
ログの消去
ログの保存
保存
ファイル読み込み
デバイスから読み込み
SecureLock Manager ポータブルHDD:
マスターキー認証
初期パスワードを管理者が設定
ヒントの使用を禁止
初回パスワード利用時にパスワードを変更させる
パスワード変更禁止
パスワード変更間隔日数
パスワード最小文字数
アルファベット最小文字数
数字の最小文字数
記号の最小文字数
大文字/小文字の区別
最大回数
Pinコード解除機能
パスワード復元
パスワードロック時の完全消去
マスターキーなしでの完全初期化を禁止
ユーザー初期化を禁止
管理者認証後の完全初期化
管理者認証前の完全初期化
パスワード失敗回数のクリア
保存
ファイル読み込み
デバイスから読み込み
アズワン品番64-3798-67内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83383143RUF2-HSC-MGR
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする