曜日別特売

TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD

TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD - BUFFALO(バッファロー)

安心 安心の3年保証
長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
カートリッジ方式ですばやくHDD交換

インターフェースSerial ATA Ⅲ付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーション:TS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170ディスク3.5型動作温度(℃)0~40※但し、組込み機器の仕様に準じる動作湿度(%)10~85(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる内容量1台
全6種類を絞り込む
容量(TB)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
アズワン品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83383292OP-HD4.0NC区分 0.001864-3797-774
オープン
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83383308OP-HD6.0NC区分 0.001664-3797-946
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83387142OP-HD1.0NA区分 0.009064-3797-311
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
83387158OP-HD3.0NC区分 0.003164-3797-633
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83387167OP-HD8.0NC区分 0.001464-3798-068
オープン
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83383283OP-HD2.0NB区分 0.003664-3797-492
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする