曜日別特売

エアステーション 11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0用 無線LAN子機

エアステーション 11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0用 無線LAN子機 - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

お使いのパソコンを快適な11ac速度にアップグレード
スマートに設置して受信感度もアップ
バッファロー無線LAN製品ならではの「かんたん設定」

準拠規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)電源5V(USBより給電)インターフェースUSB3.0/USB2.0付属品USB延長ケーブル(0.5m)、フック、エアナビゲーター2 CD、取扱説明書、保証書質量(g)約18対応OSパソコンWindows 10/8.1/7(64/32ビット):本体:対応、ソフトウェア:クライアントマネージャV、パソコンOS X10.12、10.11、10.10:本体:対応対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン及びMac※USB Hubでの使用は非対応※USB3.0/2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB1.1での使用は非対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×27×14最大消費電力(W)4.5周波数範囲IEEE802.11ac/IEEE802.11a:5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%セキュリティWPA2-PSK(AES/TKIP)、WPA-PSK(AES/TKIP)、WEP(128/64bit)アズワン品番64-3801-30データ転送速度IEEE802.11ac:最大866Mbps※、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大300Mbps※、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作しますアクセス方式インフラストラクチャーモード内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83384342WI-U3-866DS
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
83384342WI-U3-866DS07872965WI-U2-866DMWI-U3-866DS 11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー) 0787296511ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機BUFFALO(バッファロー)1台
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83384342
2020-06-05
用途: 故障したWI-U2-300Dの代替え機
製造業

故障したWI-U2-300Dの代替え機として購入
今のところ問題なく通信出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする