テラステーション 5000DWR WD Redモデル用オプション 交換用HDD

テラステーション 5000DWR WD Redモデル用オプション 交換用HDD - BUFFALO(バッファロー)テラステーション 5000DWR WD Redモデル用オプション 交換用HDD - BUFFALO(バッファロー)テラステーション 5000DWR WD Redモデル用オプション 交換用HDD - BUFFALO(バッファロー)テラステーション 5000DWR WD Redモデル用オプション 交換用HDD - BUFFALO(バッファロー)

安心の3年保証
長時間稼働に適した信頼性ある「WD Red」を採用
カートリッジ方式ですばやくHDD交換

対応機種
テラステーション
TS5800DNシリーズ
TS5600DNシリーズ
TS5400DWRシリーズ
TS5400DNシリーズ
TS5400RNシリーズ
TS5200DNシリーズ
TS3400DNシリーズ
TS3400DN/R5シリーズ
TS3400RNシリーズ
TS3200DNシリーズ
TS5200DSシリーズ
動作環境
温度:5~35℃
湿度:20~80%(結露なきこと)
インターフェースSerial ATA II付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170ディスク3.5型内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
データメモリ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83384543OP-HD1.0WR1TB
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83384568OP-HD3.0WR3TB
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83384552OP-HD2.0WR2TB
オープン
取扱い終了
83384577OP-HD4.0WR4TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
83384586OP-HD8.0WR8TB
オープン
取扱い終了
返品不可
83387623OP-HD6.0WR6TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする