曜日別特売

テラステーション 7120r用オプション 交換用HDD エンタープライズモデル

テラステーション 7120r用オプション 交換用HDD エンタープライズモデル - BUFFALO(バッファロー)テラステーション 7120r用オプション 交換用HDD エンタープライズモデル - BUFFALO(バッファロー)

長期安定稼働を実現するニアラインHDD採用
カートリッジ方式ですばやくHDD交換

対応機種
テラステーション 7120r Enterprise
TS-2RZHシリーズ
動作環境
温度:5~35℃
湿度:20~80%(結露なきこと)
インターフェースSerial ATAデータメモリ容量6TB付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約800外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172.3×26.5×105.9ディスク3.5型省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分 0.0019アズワン品番64-3798-01内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83384647OP-HD6.0ZH
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする