安心の3年保証
長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
オフィスの情報共有を高速化
多彩なバックアップ機能
遠隔地にあるTeraStationの状態を監視
障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
本体交換時や障害からの迅速な復旧をサポート
ビジネスシーンにテラステーション
オフィスの24時間稼働を支える
耐障害性・高速性・容量で選べるRAIDモード
セキュリティーから運用まで安心管理
ウイルスチェック機能拡張パックに対応
インターフェースインターフェース:Serial ATA II(2.0準拠)
端子数:4(HD接続済み)
データ転送速度:最大 3.0Gbps(規格値)
対応OSWindows 10:本体:対応、添付ソフトウェア:テラナビゲーター、NASナビゲーター2、NovaBACKUP
Windows RT 8.1/RT8:本体:対応
Windows 8.1/8/7/Vista/XP(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:テラナビゲーター、NASナビゲーター2、NovaBACKUP
Windows Server2016/2012R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003:本体:対応、添付ソフトウェア:テラナビゲーター、NASナビゲーター2、NovaBACKUP
Mac OS X、10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6:本体:対応、添付ソフトウェア:テラナビゲーター、NASナビゲーター2
対応機種LANインターフェースを搭載したWindows パソコン、Mac。
※LAN端子を搭載していないパソコンはバッファロー製LANインターフェースをご利用ください。
※パソコンとは基本LAN接続になります。
動作環境温度:5~35℃
湿度:20~80%(結露なきこと)
対応ブラウザWindows 環境:Internet Explorer(8.0以降)、FireFox(18以降)、Chrome(24以降)
Mac環境:Safari(5.0以降)、FireFox(18以降)、Chrome(24以降)
付属品LANケーブル(カテゴリー5e、ストレート、2m)、ACケーブル、3ピン-2ピン変換アダプター、ラック取付金具一式、ユーティリティーCD(テラナビゲーター、NASナビゲーター2、NovaBACKUP、設定ガイド、Adobe Reader)、取扱説明書、保証書質量(kg)約9消費電力(W)平均:約74、最大:140電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)429.5×44.3×430保証期間3年間(本体及びハードディスク)取得規格VCCI Class Aファン40mm角 ボールベアリングファン 2基適合ラック19インチ TIA/EIA-310-D規格準拠交換用ハードディスクOP-HDWRシリーズベイ数4RAID機能RAID 0/1/5/6/10内容量1台