BUFFALO(バッファロー)
ドライブステーション プロ HD-QHU3/R5シリーズ用オプション 交換用HDD
お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
購入から3年間安心して使える
インターフェース
SerialATA 3.0 Specification準拠
付属品
取扱説明書
質量(g)
約740
対応機種
HD‐QHU3/R5シリーズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102×27×147
ディスク
3.5型
動作環境
対応製品に準ずる
動作電圧
5V±5%、12V±10%(本体より供給)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
データメモリ容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83385076
OP-HD2.0QH
2TB
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83385085
OP-HD3.0QH
3TB
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83385094
OP-HD4.0QH
4TB
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83385103
OP-HD6.0QH
6TB
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません