BUFFALO(バッファロー)
ハードウェア暗号化機能搭載 管理ツール対応 USB3.0 セキュリティーUSBメモリー
企業オリジナルのセキュリティー設定が簡単に実現
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
堅牢な強制暗号化機能搭載
パスワード入力を省略できる自動パスワード認証機能
対応ソフトウェア
付属品
取扱説明書
※保証書は取扱説明書に記載
対応OS
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続
Windows 8.1/8/7( SP1)/Vista(SP2)(64ビット/32ビット):本体:USB接続
Windows XP(SP3)(32ビット):本体:USB接続
Windows Server2012R2/2012/2008R2/2008:本体:USB接続
Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB接続
動作環境
温度:0~40℃
湿度:10~85%
LED
LED色:緑
アクセス時:点滅
アイドル時:消灯
色
ブラック
質量(g)
約10
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5.0±5% (DC 5V)
対応機種
USB 3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21×9×55
最大消費電力(W)
2.5
保証期間
1年
セキュリティ
暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
インターフェイス
USB3.0/2.0
データ転送速度
USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)
ポート
USB Aソケット
内容量
1台
注意
実際にご使用いただける容量(ユーザー領域)は、システム領域やソフトウェアが添付されているため表示される容量より小さくなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83385277
RUF3-HS4G
4GB
64-3799-07
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83385286
RUF3-HS8G
8GB
64-3799-12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83385295
RUF3-HS16G
15GB
64-3798-98
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83385304
RUF3-HS32G
32GB
64-3971-90
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません