ミニステーション ターボPC EX2 Plus対応 耐衝撃&USB3.0ポータブルHDD
故障予測サービス「みまもり合図」に対応
4TBの大容量で,PCのデータや写真をたっぷり保存
耐衝撃ボディーで不意のアクシデントから守る
保存容量20%UP&コピー時間さらに短縮
「おでかけロック」が大切なデータを守る
バッファローのHDDは,容量アップ&高速化で快適さが違う
- 付属品
- USB3.0ケーブルA to Micro-B(50cm)、取扱説明書
※ユーティリティーはダウンロードにて配布 (TurboPC EX2 Plus、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLockMobile、おでかけロック、ファイナルデータ体験版) - 対象パソコン
- USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)
※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途メーカー製増設用インターフェースをご利用下さい。 - 動作環境
- 温度:5~35℃
湿度:20~80% - USBタイプ
- インターフェース:USB3.0/2.0
端子数:1
端子形状:USB3.0 Micro-B
- 質量(g)
- 約250
- 電源
- USBバスパワー
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 79.5×21.5×115
- 準拠規格
- USBマスストレージクラス
- データメモリ容量
- 4TB
- 保証期間
- 1年
- 省エネ法に基づくエネルギー消費効率
- J区分 0.00039
- セキュリティ
- おでかけロック、SecureLockMobile(暗号化AES256bitソフトウェア方式)
- 搭載ドライブ
- 4TB
- 内容量
- 1台
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83387824 | HD-PSF4.0U3-GB | 53101564 | HD-PGF4.0U3-GBKA | ![]() | USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD | BUFFALO(バッファロー) | 1本 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

























