リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD
スマホ・タブレットで使えるハードディスク
充実の接続 マニュアル
スマホだけでNASの設定が可能
データを自動二重化し大切なデータを守る
障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
家中で地デジ録画番組が楽しめる
- 対応OS
- Windows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess:専用アプリ、リンクナビゲーター、NASナビゲーター2、簡単バックアップ
Windows RT 8.1/RT:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess:専用アプリ
Windows 8.1/8(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess:専用アプリ、リンクナビゲーター、NASナビゲーター2、簡単バックアップ
Windows 7(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess:専用アプリ、リンクナビゲーター、NASナビゲーター2、簡単バックアップ
Mac Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess:専用アプリ、リンクナビゲーター、NASナビゲーター2 - 対応機種
- 録画番組を楽しむ場合の動作確認済み機種:再生・ムーブ・ダビングの動作確認済みの機種一覧はこちら
対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)
※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。
対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)
Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)
Windows 8.1/8タブレット、Windows RT8.1/RTタブレット、Windows フォン
※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
※1:iOS 5.1.1以降
※2:Android 2.3以降 - 動作環境
- 温度:5~35℃
湿度:20~80%(結露なきこと) - USBタイプ
- インターフェース:USB2.0/1.1
端子数:1
コネクター形状:USB ソケットA
バスパワー:非対応
※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
- 付属品
- 本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(リンクナビゲーター、NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル、Adobe Reader)、取扱説明書(「かんたん接続ガイドスマホ編」「かんたん接続ガイドPC編」「安全にお使いいただくために必ずお守りください」)
- 質量(kg)
- 約2.5
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 87×127.5×205
- 準拠規格
- DTCP-IP、DLNA
- 最大消費電力(W)
- 48
- 保証期間
- 1年
- 内容量
- 1台
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ



























