曜日別特売

屋内用ケーブル型アンテナ 30m

屋内用ケーブル型アンテナ 30m - BUFFALO(バッファロー)屋内用ケーブル型アンテナ 30m - BUFFALO(バッファロー)屋内用ケーブル型アンテナ 30m - BUFFALO(バッファロー)屋内用ケーブル型アンテナ 30m - BUFFALO(バッファロー)屋内用ケーブル型アンテナ 30m - BUFFALO(バッファロー)屋内用ケーブル型アンテナ 30m - BUFFALO(バッファロー)

電波の死角が無くなる。広いエリアで安定無線LAN
美観を損ねず設置の自由度が向上

対応製品
メーカー製無線LANアクセスポイント
WAPS-AG300H、WAPS-APG600H、WAPM-APG600H、
WAPM-AG300N、WAPM-APG300N、WAPM-1166D、WAPM-1750D、WAPM-1266R
質量(g)
ケーブル型アンテナ 30m:約 2、100、20m:約1、400、10m:約 700
アプローチケーブル(4m) 約120
外形寸法
ケーブル型アンテナ 外径:~7.0mm(ケーブル部分)、ケーブル長:30m/20m/10m
アプローチケーブル 外径:~4.3mm(ケーブル部分)、ケーブル長:4m
動作環境
温度:-40~80℃
湿度:0~95%(水没、結露なきこと)
許容曲げ半径(mm)
ケーブル型アンテナ取扱時(付設作業中):250mmR以上
ケーブル型アンテナ固定時:100mmR以上
アプローチケーブル取扱時(付設作業中):66mmR
アプローチケーブル固定時:27mmR
※許容張力を超えての配線は、電気特性の低下/断線の恐れがあります。
付属品アプローチケーブル(4m) 1本、取扱説明書(保証書) 1式耐電圧AC1000V を1分間加えて異常がないことコネクタ片側:SMA-J(R)、片側:終端抵抗設置場所屋内専用アンテナ漏洩同軸ケーブルアズワン品番64-3801-45絶縁抵抗(MΩ/km)1000 以上特性インピーダンス(Ω)50±5(TDR)周波数帯域(GHz)2.4~2.5VSWR1.5以下 @2.4GHz (コネクター部分含む)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83385846WLE-LCX30
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする