BUFFALO(バッファロー)
法人向け HDD買い替え推奨通知搭載 USB3.0用 外付けハードディスク 1ドライブモデル
購入から3年間安心して使える
HDD買い換え推奨通知で運用も安心(特許出願済)
「DriveStation Check Tool」
対応
Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
電源供給
セルフパワー
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
搭載ドライブ
付属品
質量(kg)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83386083
HD-SH2TU3
1台
2TB
USB3.0ケーブル(A to micro B 1m)、ACアダプター、クランプ(電源ケーブル抜け防止用)、取扱説明書、保証書
約1.3(本体のみ)
45×126×202
64-3796-06
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
83386092
HD-SH4TU3
1台
4TB
USB3.0ケーブル(A to micro B 1m)、ACアダプター、クランプ(電源ケーブル抜け防止用)、取扱説明書、保証書
約1.3(本体のみ)
45×126×202
64-3796-07
¥
41,619
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
83386108
HD-SH8TU3
1台
8TB
USB3.0ケーブル(A to micro B 1m)、ACアダプター、クランプ(電源ケーブル抜け防止用)、取扱説明書、保証書
約1.3(本体のみ)
45×126×202
64-3796-08
¥
80,891
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
24722189
HD-SH12TU3
1台
-
USB3.0ケーブル(A to micro B 1m)、ACアダプター、クランプ(電源ケーブル抜け防止用)、取扱説明書、保証書
約1.3(本体のみ)
45×126×202(本体のみ・突起部除く)
64-3796-04
¥
120,619
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
53334759
HD-SH16TU3
1本
-
USBケーブル(A to Micro-B, 1m)、ACアダプター、クランプ(電源ケーブル抜け防止用)、取扱説明書、保証書
約1.3
45×126×202
64-3970-61
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください