BUFFALO(バッファロー)
〈AirStation Pro〉 2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 コーリニア型アレーアンテナ
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
抜群の耐環境性能
RoHS基準値準拠
動作環境
温度:-30~75℃
湿度:20~95%
気圧: 800~1060hPa
準拠規格
TELEC
周波数範囲(MHz)
2400~2497(1~14ch)
質量(kg)
約1.3
取付
マストマウント方式 仰角可変±20°
外形寸法(mm)
750×38
コネクタ形状
N-P型同軸コネクタ
耐水性
防雨型(保護等級3防雨型)
アンテナ
屋外コーリニア型アレーアンテナ
アズワン品番
64-3801-38
指向性
垂直面半値角15±5°水平面偏差0.5dB以下
適合マスト径(Φmm)
25~48.6(40A)
耐風速(m/s)
60以下
アンテナ利得(dBi)
絶対利得7dBi(アンテナコネクタ端)
耐用年数(年)
8
偏波
垂直偏波
入力電力(W)
最大10
VSWR
1.5以下(同軸ケーブル含む)
内容量
1式
注意
※5GHz帯の通信には利用できません
※環境により,通信可能距離は異なります。
※アクセスポイント,ケーブルは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83386406
WLE-HG-NDC
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください