BUFFALO(バッファロー)
〈AirStation Pro〉 5.6GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 コーリニア型アレーアンテナ
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
使い方いろいろ多用途屋外アンテナ
抜群の耐環境性能
設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
RoHS基準値準拠
動作環境
温度:-30~60℃
湿度:0~95%
気圧範囲:800~1060hPa
周波数範囲
5.47~5.825GHz
質量(g)
640(マスト取り付け用金具を含む)
外形寸法(mm)
410×38(本体のみ)
コネクタ形状
N型ジャック
設置場所
屋内、屋外
耐水性
IPX3
アンテナ
コーリニアアンテナ
アズワン品番
64-3801-39
適合マスト径(Φmm)
25~48.6(40A)
耐風速(m/s)
60
インピーダンス(Ω)
50
偏波
垂直偏波
ゲイン
8±0.5dBi(最大放射方向)
入力電力(W)
最大3W
VSWR
2以下
内容量
1台
注意
※5GHz帯の通信には利用できません
※アクセスポイントと組み合わせ最大300Mbps(理論値)で通信を行うためには,本製品及び同軸ケーブルが2組必要となります。
※規格上の理論値による数値です。実際の数値は設置する環境などによって異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83386415
WLE-HG-NDC/A
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください