BUFFALO(バッファロー)
〈AirStation Pro〉 屋外アンテナ専用 取付金具
屋外アンテナ専用 取付金具
材質
鋼管、鋼板
取付
Uボルト固定
表面処理
溶融亜鉛メッキ(WLE-KG-VPAはステー部のみメラミン焼付塗装)材質
内容量
1式
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
外形寸法
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83386424
WLE-KG-VPA
2.5
ベランダ設置タイプ
マスト部Φ38×600mm/突き出し部Φ25×270mm
ベース部145×136mm/ステー部Φ16×350mm
64-3801-41
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
83386433
WLE-KG-VPB
1.5
ベランダ設置簡易タイプ
マスト部Φ31.8mm/ベース部130×130mm
64-3801-42
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください