曜日別特売

BUFFALO ノートPC用ACアダプター 90W 19V FUJITSU

BUFFALO ノートPC用ACアダプター 90W 19V FUJITSU - BUFFALO(バッファロー)BUFFALO ノートPC用ACアダプター 90W 19V FUJITSU - BUFFALO(バッファロー)BUFFALO ノートPC用ACアダプター 90W 19V FUJITSU - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター
会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品
対応表付きパッケージで初心者でも安心!!
スッキリまとまる結束バンド付き
パワーLED付きで動作チェックが簡単
ノイズをカットするフェライトコア付き
RoHS基準値準拠

ケーブル長(m)
DC出力側:約1.2
AC出力側:約1.8
出力電圧(V)
19 [BSACA01FU19、BSACA01NE19、BSACA01TO19]
19.5 [BSACA01SO19、BSACA01DL19]
20 [BSACA01IB20、BSACA01DL20]
適合規格PSE外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×51×31商品構成本体(ACアダプター)、ACケーブル、結束バンドアズワン品番64-3773-10適合メーカー富士通入力電圧AC100V~240V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83386598BSACA01FU19
11,600
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83386598
2024-08-28
用途: 非PSE(海外製品)のACアダプターの入れ替え用に使用
コーンズテクノロジー株式会社卸売・小売業

輸入品のノートパソコンのACアダプターとして使用しました、輸入品のノートパソコンでACアダプターがPSE製品でなかったので、同容量で同じサイズのDCコネクターで接続できるものを探したところ。この背品が使えました。一回りへ外形寸法が大きいですが、問題なく使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする