BUFFALO(バッファロー)
PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM
従来品より約25%消費電力をカット
高品質メモリーを増設して快適に
動作環境
温度:0~85℃
湿度:0~85%(結露なきこと)
付属品
取扱説明書
容量
4GB
質量(g)
14
規格
DDR3 SDRAM
定格電圧(V)
1.5
機能
エラー検出なし
準拠規格
JEDEC
最大消費電力(W)
4.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
134×30×5
保証期間
6年
ピン数(ピン)
240
アズワン品番
64-3795-16
バッファ仕様
なし
メモリーモジュール規格
PC3-12800
メモリークロック
1600MHz
CASレイテンシー
CL=11(PC3-12800使用時)
SPD
対応
メモリーインターフェイス
DIMM
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83386878
D3U1600-S4G
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません