曜日別特売

無線LAN中継機 11ac/n/g/b 866+300Mbps エアステーション ハイパワー コンパクトモデル

無線LAN中継機 11ac/n/g/b 866+300Mbps エアステーション ハイパワー コンパクトモデル - BUFFALO(バッファロー)
(2件のレビュー)

電波を中継して家中どこでもつなげる,つながる
高速規格「11ac」&「2×2」アンテナで高速通信
最適な設置場所が見つけられる
コンセントに直挿しでどこでもスッキリ設置
イーサネットコンバーターとして使える
通信速度が半減しないデュアルバンド同時接続
ビームフォーミング機能
中継機用SSIDに対応
ボタンを押すだけかんたん設定
最適な設置場所をらくらく確認

対応OS
パソコン:Windows 10/8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応
パソコン:Mac OS X 10.5以降:本体:対応
スマートフォン・タブレット:Android 2.2以降:本体:対応
スマートフォン・タブレット:iOS 5以降:本体:対応
動作環境
温度:0~40℃
湿度:10~85%
付属品取扱説明書質量(g)約138(製品本体のみ。付属品含まず)電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×95×40最大消費電力(W)7.1保証期間1年間アズワン品番64-3801-25伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)伝送方法多入力多出力直交周波数分割多重変調(MIMO-OFDM)方式、直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)周波数(GHz)IEEE802.11a/IEEE802.11ac:5.2~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83388025WEX-1166DHPS
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

中継機「WEX-1166DHPS」をWPSで接続する方法
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83388025
2020-12-17
用途: 自宅事務所
建設業・工事業

ルウターがバッツファロウなのでいいと思い買ったのですが、隣の部屋でやっと拾え高い割には飛ばすのも3メイターが限界であまりお勧めと言えないです

3が参考にしています
対象商品 : 83388025
2019-02-04
用途: 工場内でのエリア拡大。
八千代製作所

事務所に親機、現場に本機を設置しました。
セッティングは簡単でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする