曜日別特売

アルフィン庇(ひさし) AF92シリーズ RC

アルフィン庇(ひさし) AF92シリーズ RC - アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AF92シリーズ RC - アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AF92シリーズ RC - アルフィン(旧:共和)

取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。
人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。

用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎますシリーズAF92シリーズ出幅(mm)200適合材質アルミ押出形材 端部樹脂成型ブラック適応下地RC内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※押出形材が嵌合品なので、色に微妙なバラツキが生じる場合がありますので、あらかじめご了承の程お願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※取付部品は後付け用アンカーを同梱しております。(後付けはAFシリーズのみ、AD・APは付属いたしません)
※内部ナット止め(貫通ボルト)の場合は別途ご用意をお願いします。
※木造(その他躯体においても)に対する外部アンカー止めについて、
積雪地域・高所、沿岸部での取り付けにおいて強度検討はお客様にて検討・確認お願いいたします。
(木造躯体のみではなく、ALC・鉄骨等その他の躯体でも後付けは検討不可となります)
※強度計算等、対応出来かねます。本製品取り付けによる不具合などに関しましてメーカーでは一切の責任お負いかねますので予めご了承の程よろしくお願いいたします。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひさし長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44471156AF92600
14,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471165AF92700
14,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471174AF92800
14,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471183AF92900
16,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471192AF921000
16,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471201AF921100
16,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471217AF921200
19,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471226AF921300
19,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471235AF921400
19,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471244AF921500
22,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471253AF921600
22,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471262AF921700
22,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471271AF921800
25,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471287AF921900
25,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471296AF922000
25,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471305AF922100
28,100
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471314AF922200
28,100
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471323AF922300
28,100
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471332AF922400
31,300
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471341AF922500
31,300
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471357AF922600
31,300
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471366AF922700
33,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471375AF922800
33,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471384AF922900
33,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471393AF923000
42,100
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471402AF923100
42,100
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471411AF923200
42,100
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471427AF923300
45,100
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471436AF923400
45,100
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471445AF923500
45,100
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471454AF923600
47,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471463AF923700
47,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471472AF923800
47,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471481AF923900
49,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471497AF924000
49,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471506AF924100
61,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471515AF924200
61,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471524AF924300
61,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471533AF924400
61,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471542AF924500
61,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471551AF924600
61,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471567AF924700
67,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471576AF924800
67,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471585AF924900
67,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471594AF925000
67,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471603AF925100
67,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471612AF925200
67,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471621AF925300
72,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471637AF925400
72,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471646AF925500
72,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする