関西ペイント
水性ゾラコートIN
カラーバリエーションが豊富で意匠性に優れています。
防黴性に優れています。
内装専用塗料です。
用途
コンクリート、モルタル、石膏ボード、木部、内部鉄面、合板類
主成分
特殊アクリルシリコン樹脂エマルション塗料
仕上
凹凸状
比重
塗料:1.07(AZI-201)、溶剤:1.00(上水)
主な用途
木、鉄、モルタル、コンクリート
希釈剤
上水
使用場所
屋内
希釈
0~5
危険物の類別
非危険物
光沢
3分つや
適合下塗り
EPシーラー白、ザウルスEXⅡ、セラマイルド、ストップシーラー、エポMシーラーなど
塗装間隔
23℃最短16時間最長7日
加熱残分(%)
35
標準塗布量(kg/m
2
)
0.19~0.23
注意
※開缶後は、棒または柄杓で上下を入れ替えるように軽く混 ぜて下さい。オートマゼールなどの機械による攪拌は模様 粒子が破壊されますので避けて下さい。
※ 既調合品のため、希釈せずにそのまま使用してください。
※中塗は必ず上塗とセットの指定色を使用してください。※ゾラコートガンでは仕上げることが出来ません。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83094366
-
1缶(15kg)
AZI-257
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83094393
-
1缶(15kg)
AZI-205
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83094436
-
1缶(15kg)
AZI-201
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83094488
-
1缶(15kg)
AZI-209
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83094515
-
1缶(15kg)
AZI-255
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83094558
-
1缶(15kg)
AZI-202
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83094594
-
1缶(15kg)
AZI-204
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83094637
-
1缶(15kg)
AZI-249
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83094673
-
1缶(15kg)
AZI-218
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83094716
-
1缶(15kg)
AZI-243
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83094752
-
1缶(15kg)
AZI-245
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83094795
-
1缶(15kg)
AZI-272
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83094822
-
1缶(15kg)
AZI-244
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83094865
-
1缶(15kg)
AZI-242
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83094917
-
1缶(15kg)
AZI-246
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83094978
-
1缶(15kg)
AZI-247
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83094996
-
1缶(15kg)
AZI-241
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83095066
-
1缶(15kg)
AZI-250
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83095127
-
1缶(15kg)
AZI-251
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83095145
-
1缶(15kg)
AZI-252
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83095188
-
1缶(15kg)
AZI-256
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83095224
-
1缶(15kg)
AZI-254
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83095258
-
1缶(15kg)
AZI-253
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83095294
-
1缶(15kg)
AZI-258
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83095312
-
1缶(3.5kg)
AZI-257
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83095364
-
1缶(3.5kg)
AZI-205
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83095398
-
1缶(3.5kg)
AZI-201
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83095434
-
1缶(3.5kg)
AZI-209
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83095477
-
1缶(3.5kg)
AZI-255
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83095538
-
1缶(3.5kg)
AZI-202
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83095556
-
1缶(3.5kg)
AZI-204
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83095592
-
1缶(3.5kg)
AZI-249
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83095626
-
1缶(3.5kg)
AZI-218
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83095687
-
1缶(3.5kg)
AZI-243
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83095723
-
1缶(3.5kg)
AZI-245
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83095775
-
1缶(3.5kg)
AZI-272
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83095802
-
1缶(3.5kg)
AZI-244
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83095836
-
1缶(3.5kg)
AZI-242
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83095872
-
1缶(3.5kg)
AZI-246
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83095906
-
1缶(3.5kg)
AZI-247
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83095933
-
1缶(3.5kg)
AZI-241
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83096028
-
1缶(3.5kg)
AZI-250
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83096064
-
1缶(3.5kg)
AZI-251
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83096098
-
1缶(3.5kg)
AZI-252
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83096134
-
1缶(3.5kg)
AZI-256
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83096152
-
1缶(3.5kg)
AZI-254
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83096186
-
1缶(3.5kg)
AZI-253
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83096238
-
1缶(3.5kg)
AZI-258
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300