関西ペイント
カンペラインC
アスファルト塗装面に対するにじみ(ブリード)がありません。
速乾性です。
鮮明に仕上がります。
用途
アスファルト舗装、コンクリート舗装
仕上
平 滑
主成分
ビニル樹脂を成分とする路面用塗料
比重
塗料:1.45(白)、溶剤:0.90
希釈剤
カンペライン用シンナー
危険等級
Ⅱ
希釈
はけ、ローラー:0~5スプレー:10~15
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
20L
光沢
つや消し
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
23℃最短30分
加熱残分(%)
71(白)
標準塗布量(kg/m
2
)
はけ、ローラー:0.4スプレー:0.6
内容量
1缶(20kg)
注意
※路面の結露、降雨などで濡れている場合は施工しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
主な用途
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83096283
-
白
アスファルト、コンクリート
速乾
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
33日以内出荷
返品不可
83096362
-
黄(F15-60V近似)
アスファルト、コンクリート
速乾
¥
17,410
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください