関西ペイント
カンペフロアー200
速乾性です。
はけ塗り・ローラー塗り・スプレー塗りができます。
肉持ちが良く、光沢の優れた塗膜が得られます。
防塵効果が優れています。 F☆☆☆☆表示製品です。
用途
モルタル、コンクリート
仕上
平 滑
比重
塗料:1.12(淡彩色)、溶剤:0.87
希釈剤
アレス外装用シンナーA
危険等級
Ⅱ
希釈
はけ、ローラー:30~40%エアスプレー:40~60%
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
15L
光沢
つや有り
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
VPシーラー透明
塗装間隔
23℃:最短2時間最長7日
加熱残分(%)
49(淡彩色)
標準塗布量(kg/m
2
)
はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
内容量
1缶(15kg)
注意
※コンクリートは水分8%、pH10以下になるまで、十分乾燥させて下さい。 クラック、穴埋めには、状態に応じ、モルタルまたはセメントフィラーを 充填して下さい。
※日本ペイント製アクリル樹脂床用塗料(ニッペクリンカラーAベスト)が塗装されて いる面には、本品を塗装しないで下さい(乾燥不良の恐れがあります)。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
主な用途
主成分
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83103685
-
淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83103798
-
淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83103825
-
淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83103868
-
淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83103904
-
淡彩 19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83103938
-
淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83103974
-
淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104008
-
淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104044
-
淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104096
-
淡彩 22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104132
-
淡彩 25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104157
-
淡彩 N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104193
-
淡彩 19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104236
-
淡彩 22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104272
-
淡彩 25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104315
-
淡彩 N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104358
-
淡彩 19-65DA(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104394
-
淡彩 22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104428
-
淡彩 25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104455
-
淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104498
-
淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104534
-
淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104568
-
淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104604
-
淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104638
-
淡彩 19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104674
-
淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104717
-
淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104787
-
淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104814
-
淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104848
-
淡彩 22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104884
-
淡彩 25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104902
-
淡彩 N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83104945
-
淡彩 19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105033
-
淡彩 22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105067
-
淡彩 25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105103
-
淡彩 N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105137
-
淡彩 19-65DA(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105198
-
淡彩 22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105216
-
淡彩 25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105243
-
淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
アクリル樹脂塗料
速乾
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください