関西ペイント
カンペフロアー400
耐摩耗性に優れています。
耐候性、光沢保持性に優れています。
付着性、割れ抵抗性に優れています。
耐水性、耐薬品性に優れています。 防塵効果に優れています。
用途
モルタル、コンクリート
セット内容
主剤14kg/硬化剤2kg
仕上
平 滑
比重
塗料:1.16(白)、溶剤:0.87
希釈剤
アレスウレタンシンナー
危険等級
Ⅱ
希釈
はけ、ローラー:20~30%エアスプレー:40~60%
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
光沢
つや有り
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
浸透形シーラー
塗装間隔
23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間
加熱残分(%)
57(白)
標準塗布量(kg/m
2
)
はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
内容量
1セット(16kg)
注意
※コンクリートは水分8%、pH10以下になるまで、十分乾燥させて下さい。
※クラック、穴埋めには、状態に応じ、モルタルまたはセメントフィラーを充填して下 さい。
※ベースと硬化剤は所定の割合に正しく調合し、十分かきまぜてから使用して 下さい。
※使用時限内に使い切る量だけ調合(8時間/23℃)して下さい。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
主な用途
主成分
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83105322
-
淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105374
-
淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105392
-
淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105444
-
淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105462
-
淡彩 19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105496
-
淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105548
-
淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105566
-
淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105602
-
淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105636
-
淡彩 22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105663
-
淡彩 25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105715
-
淡彩 N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105767
-
淡彩 19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105803
-
淡彩 22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105846
-
淡彩 25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105898
-
淡彩 N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105916
-
淡彩 19-65DA(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105952
-
淡彩 22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83105995
-
淡彩 25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106038
-
淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106065
-
淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106092
-
淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106135
-
淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106196
-
淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106214
-
淡彩 19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106248
-
淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106275
-
淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106318
-
淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106345
-
淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106406
-
淡彩 22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106433
-
淡彩 25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106467
-
淡彩 N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106485
-
淡彩 19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106528
-
淡彩 22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106564
-
淡彩 25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106598
-
淡彩 N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106634
-
淡彩 19-65DA(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106677
-
淡彩 22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106704
-
淡彩 25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106747
-
淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)
モルタル、コンクリート
2液形アクリルウレタン樹脂塗料
付着性、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください