曜日別特売

カンペフロアー600

カンペフロアー600 - 関西ペイント

抜群の防塵効果が得られます。
耐摩耗性が優れています。
耐油性、耐薬品性に優れています。

用途コンクリート、モルタル主成分エポキシ樹脂系塗料セット内容主剤15kg/硬化剤3kg仕上平 滑比重塗料:1.33(白)、溶剤:0.85主な用途モルタル、コンクリート希釈剤アレスエポキシシンナー希釈はけ、ローラー、エアスプレー:5~10%危険物の類別第四類/第四類危険物の数量18000g/18000g光沢つや有り特性耐油、耐薬品、耐摩耗危険物の性状非水溶性/非水溶性適合下塗り浸透形シーラー塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間加熱残分(%)67(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.2 エアスプレー:0.25内容量1セット(18kg)
注意
※塗装時ならびに塗料取り扱い時は、換気を十分に行ない、火気厳禁として 下さい。
※油・グリース・汚れなどが付着している場合は、シンナー・ウエスで完全に ふきとってから塗装して下さい。
全40種類を絞り込む
40種類すべて表示中
注文コード
品番
危険等級
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83106783-淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅱ/Ⅲ第一石油類/第二石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106817-淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106844-淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106887-淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106905-淡彩 19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅱ/Ⅲ第一石油類/第二石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106932-淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83106993-淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107036-淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107072-淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107115-淡彩 22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107133-淡彩 25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅱ/Ⅲ第一石油類/第二石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107167-淡彩 N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅱ/Ⅲ第一石油類/第二石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107203-淡彩 19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107255-淡彩 22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅱ/Ⅲ第一石油類/第二石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107343-淡彩 25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅱ/Ⅲ第一石油類/第二石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107386-淡彩 N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107413-淡彩 19-65DA(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107438-淡彩 22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅱ/Ⅲ第一石油類/第二石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107474-淡彩 25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107508-淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107544-淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107578-淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅱ/Ⅲ第一石油類/第二石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107605-淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107675-淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107702-淡彩 19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅱ/Ⅲ第一石油類/第二石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107736-淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107763-淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅱ/Ⅲ第一石油類/第二石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107806-淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107842-淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅱ/Ⅲ第一石油類/第二石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107876-淡彩 22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107912-淡彩 25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107946-淡彩 N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83107982-淡彩 19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83108016-淡彩 22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅱ/Ⅲ第一石油類/第二石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83108052-淡彩 25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅱ/Ⅲ第一石油類/第二石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83108086-淡彩 N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83108122-淡彩 19-65DA(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅱ/Ⅲ第一石油類/第二石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83108156-淡彩 22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅱ/Ⅲ第一石油類/第二石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83108192-淡彩 25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83108226-淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする