アレスエコクリーン5F

アレスエコクリーン5F - 関西ペイント

水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。
仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな5分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。 ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。

用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.29(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢5分つや特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)58標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.16
注意
※開缶後よくかきまぜて、中身を均一にしてから使用して下さい。
※モルタル、コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH10以下になるま で十分乾燥させて下さい。
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83113162-1缶(4kg)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83114578-1缶(4kg)淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83114605-1缶(4kg)淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83114648-1缶(4kg)淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83114675-1缶(4kg)淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83114702-1缶(4kg)淡彩 19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83114788-1缶(4kg)淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83114806-1缶(4kg)淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83114858-1缶(4kg)淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83114885-1缶(4kg)淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83114964-1缶(4kg)淡彩 22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83114998-1缶(4kg)淡彩 25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115025-1缶(4kg)淡彩 N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115043-1缶(4kg)淡彩 19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115068-1缶(4kg)淡彩 22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115104-1缶(4kg)淡彩 25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115138-1缶(4kg)淡彩 N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115174-1缶(4kg)淡彩 19-65DA(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115235-1缶(4kg)淡彩 22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115278-1缶(4kg)淡彩 25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115305-1缶(4kg)淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115393-1缶(4kg)淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115436-1缶(4kg)淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115463-1缶(4kg)淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115506-1缶(4kg)淡彩 19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115567-1缶(4kg)淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115585-1缶(4kg)淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115612-1缶(4kg)淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115646-1缶(4kg)淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115698-1缶(4kg)淡彩 22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115743-1缶(4kg)淡彩 25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115777-1缶(4kg)淡彩 N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115813-1缶(4kg)淡彩 19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115874-1缶(4kg)淡彩 22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115917-1缶(4kg)淡彩 25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83115996-1缶(4kg)淡彩 N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83116032-1缶(4kg)淡彩 19-65DA(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83116127-1缶(4kg)淡彩 22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83116154-1缶(4kg)淡彩 25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
83116224-1缶(4kg)淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
61518250-1缶(16kg)淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)
15,030
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
61518259-1缶(16kg)淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)
15,030
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
61518268-1缶(16kg)淡彩 N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)
15,030
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
61518277-1缶(16kg)淡彩 N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)
15,030
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
61518286-1缶(16kg)淡彩 N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)
15,030
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
61518295-1缶(16kg)淡彩 N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)
15,030
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
61518304-1缶(16kg)淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)
15,030
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
61518320-1缶(16kg)淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)
15,030
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
61518347-1缶(16kg)淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)
15,030
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
61518356-1缶(16kg)淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)
15,030
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする