クリーンテックスSi

クリーンテックスSi - 関西ペイント

各種汚れが固着し難く、また除去しやすい。
VOCをほとんど含まないため(日塗工目標基準(1.0%以下))、 低臭でかつ安全である。
防カビ性、抗菌性を有します。 仕上がり性、肉持ち感に優れ、シックなつや消しの仕上がり が得られます。
はけ塗り、ローラー塗りなどの塗装作業性に優れます。 塩化ビニルクロス面へ直接塗装できます。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。 本製品は内装用塗料です。

用途石膏ボード、コンクリート、モルタル主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.59(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~12% エアスプレー 10~15%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性防火、防カビ、つや消適合下塗りEPシーラー、エコカチオンシーラー塗装間隔23℃:最短2時間加熱残分(%)67(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17内容量1缶(16kg)
注意
※開缶後よくかきまぜて中味を均一にしてから使用して下さい。
※モルタル、コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH10以下 になるまで十分乾燥させて下さい。
※近似色と記載がある商品は近似色対応になります。ご了承ください。
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83121212-
オープン
22,900
25,190(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83121246-淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83121325-淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83121386-淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83121456-淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83121535-淡彩 19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83121605-淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83121675-淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83121772-淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83121842-淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83121928-淡彩 22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83121998-淡彩 25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122077-淡彩 N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122147-淡彩 19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122235-淡彩 22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122314-淡彩 25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122375-淡彩 N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122463-淡彩 19-65D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122603-淡彩 22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122664-淡彩 25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122768-淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83121282-淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83121352-淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83121422-淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83121492-淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83121562-淡彩 19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83121648-淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83121727-淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83121806-淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83121885-淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83121973-淡彩 22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122034-淡彩 25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122104-淡彩 N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122208-淡彩 19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122287-淡彩 22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122348-淡彩 25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122402-淡彩 N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122515-淡彩 19-65DA(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122628-淡彩 22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122725-淡彩 25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122795-淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122822-淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122865-淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122892-淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122926-淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83122987-淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83123023-淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83123057-淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83123084-淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83123118-淡彩 19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする