ハイメルフォースター3分艶

ハイメルフォースター3分艶 - DNT(大日本塗料)

乾燥が速く、かつしまりがよく、短時間でしん乾きする。
塗膜は硬く、耐候性に優れている。
作業性に優れている。
鉛化合物を含有しない。

主成分フタル酸樹脂エナメル粘度70~95KU密度(23℃)塗料 1.20±0.05(淡彩色) 揮発分 0.80希釈剤塗料用シンナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛 0~10% エアレス10~20%光沢3分つや特性速乾、耐候膜厚標準膜厚 30μm/回 ウエット管理膜厚 50μm/回乾燥時間5℃ 指触 3時間 半硬化 8時間 20℃ 指触 30分 半硬化 1時間 30℃ 指触 25分 半硬化 50分塗装間隔5℃ 最小 24時間 最大 1ヶ月 20℃ 最小 6時間 最大 1ヶ月 30℃ 最小 4時間 最大 1ヶ月加熱残分(%)60~65%(白・淡彩色)標準塗布量(kg/m2)刷毛:0.11、エアレス:0.13
注意
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
※引火性の液体である。
※有機溶剤中毒の恐れがある。
※健康に有害な物質を含有している。
全40種類を絞り込む
内容量
40種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
831771151AB411缶(16kg)淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)16000g
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
831771421AB411缶(16kg)淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)16000g
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
831771761AB411缶(16kg)淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)16000g
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
831772031AB411缶(16kg)淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)16000g
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
831772281AB411缶(16kg)淡彩 19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)16000g
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
831772641AB411缶(16kg)淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)16000g
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
831773071AB411缶(16kg)淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)16000g
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
831773341AB411缶(16kg)淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)16000g
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
831773771AB411缶(16kg)淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)16000g
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
831774131AB411缶(16kg)淡彩 22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)16000g
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
831774471AB411缶(16kg)淡彩 25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)16000g
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
831774831AB411缶(16kg)淡彩 N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)16000g
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
831775171AB411缶(16kg)淡彩 19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)16000g
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
831775441AB411缶(16kg)淡彩 22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)16000g
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
831775781AB411缶(16kg)淡彩 25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)16000g
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
831776141AB411缶(16kg)淡彩 N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)16000g
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
831776571AB411缶(16kg)淡彩 19-65DA(日本塗料工業会・塗料用標準色)16000g
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
831776931AB411缶(16kg)淡彩 22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)16000g
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
831778241AB411缶(16kg)淡彩 25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)16000g
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
831778421AB411缶(16kg)淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)16000g
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
831778761AB471缶(4kg)淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)4000g
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
831779031AB471缶(4kg)淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)4000g
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
831779461AB471缶(4kg)淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)4000g
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
831779731AB471缶(4kg)淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)4000g
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
831780071AB471缶(4kg)淡彩 19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)4000g
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
831780341AB471缶(4kg)淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)4000g
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
831780681AB471缶(4kg)淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)4000g
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
831780951AB471缶(4kg)淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)4000g
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
831781651AB471缶(4kg)淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)4000g
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
831781921AB471缶(4kg)淡彩 22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)4000g
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
831782261AB471缶(4kg)淡彩 25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)4000g
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
831782531AB471缶(4kg)淡彩 N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)4000g
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
831782871AB471缶(4kg)淡彩 19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)4000g
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
831783231AB471缶(4kg)淡彩 22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)4000g
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
831783571AB471缶(4kg)淡彩 25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)4000g
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
831783841AB471缶(4kg)淡彩 N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)4000g
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
831784181AB471缶(4kg)淡彩 19-65DA(日本塗料工業会・塗料用標準色)4000g
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
831784541AB471缶(4kg)淡彩 22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)4000g
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
831784881AB471缶(4kg)淡彩 25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)4000g
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
831785421AB471缶(4kg)淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)4000g
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする