キーシェアBOX

キーシェアBOX - フジテック・ジャパンキーシェアBOX - フジテック・ジャパンキーシェアBOX - フジテック・ジャパンキーシェアBOX - フジテック・ジャパンキーシェアBOX - フジテック・ジャパンキーシェアBOX - フジテック・ジャパンキーシェアBOX - フジテック・ジャパンキーシェアBOX - フジテック・ジャパン
(1件のレビュー)
用途ドアノブ・格子・門扉・玄関・メーターボックス・駐輪場・予備の鍵・金庫の鍵の保管などにロックダイヤル式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83111638ブラック・シルバー本体:アルミダイカスト、ツル:ステンレス(収納最大)130×47×24
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
83111708シルバー・ムラサキ本体:アルミダイカスト、ツル:ステンレス(収納最大)130×47×24
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
83111762Sスチール(収納最大)80×35×16
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 町会防災機材庫の予備鍵をぶら下げ、正鍵保管者不在時に解錠できるようにする。
高野台町会防災会その他業種

防災機材庫を管理するのに正鍵、副鍵と2名で管理。いざ災害時はどちらかが駆け付ければ災害対応が可能としていたが、大災害時に2名とも対応できない状況であったなら、防災機材庫を開ける事が出来ない、最悪の事態となるので、副鍵をドアノブにぶら下げるためにキーボックスの選定をして、堅牢、廉価と思われる「キーシェアBOX」を購入しました、町内5庫に設置、町会員にも使用方法を徹底して、有効利用したいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする