曜日別特売
モノタロウ

メッシュパレット ライトタイプ

メッシュパレット ライトタイプ - モノタロウメッシュパレット ライトタイプ - モノタロウメッシュパレット ライトタイプ - モノタロウメッシュパレット ライトタイプ - モノタロウメッシュパレット ライトタイプ - モノタロウメッシュパレット ライトタイプ - モノタロウメッシュパレット ライトタイプ - モノタロウメッシュパレット ライトタイプ - モノタロウ
(8件のレビュー)

従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。
耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。

用途資材の保管に材質スチール表面処理メッキ脚高(mm)100扉開閉方式半開積載段数(段)4内容量1台
注意
※用途以外に使用しない。
※段積み時、下方のメッシュパレットの扉は開閉しないでください。
※段積み時、扉を開けた状態で使用しないでください。
※段積み時、危険防止の為 ブラケットを外さないでください。
※吊り上げの使用はしないでください。
※質量・段積許容数を厳守してください。
※11枚以上の場合、分納になります。
※キャスターは付属していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
線径(Φmm)
金網ピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84197864FM400385.350(横)×100(縦)
14,980
16,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
84197898FM600425.350(横)×50(縦)
17,980
19,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
84197952FM800645.650(横)×50(縦)
27,980
30,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: 廃棄品保管
製造業

組み立て簡単で扱いやすいです。ほかの鉄カゴと異なり軽いのも良い。

対象商品 : 84197864
2022-03-21
用途: 資材管理
有限会社森川一級建築士事務所

思った以上に頑丈な作りで納得しています。コンパクトに収納出来ます。

対象商品 : 84197898
2021-09-04
用途: ロンテナバルクの保管
製造業

重ねて使用でき、強度も問題なく使用出来ました。他製品と比べ価格メリットも大きいと思います。

対象商品 : 84197952
2021-09-23
用途: 薪入れ

品質は良いと思います。
価格が安くなれば10個単位で買います

対象商品 : 84197952
2020-11-16
用途: ゴミ袋の収納
株式会社タダノビジネスサポート卸売・小売業

軽くて大きいので工場で活躍しています。

対象商品 : 84197864
2019-10-01
用途: ウッドチップの保管・乾燥

剪定枝をチップ化して、こちらに投入し乾燥・保管しています。これまで段ボール箱にチップを入れて薪小屋に積み上げていましたが、生木とともに発酵して段ボールが直に破れて崩れてしまっていましたので、これからはきちんと収納できそうです。がたつきもなく、しっかりした丈夫なメッシュパレットで、買ってよかったです。

対象商品 : 84197864
2019-03-06
用途: 粗大ごみストッカー

粗大ごみのストッカーとして2台購入しました。開封後、組立ても簡単ですぐ使えました。ライトタイプですが、想像よりかなりしっかりしており重宝しております。

2が参考にしています
対象商品 : 84197864
2019-11-28
用途: 薪ストーブ用の薪のストック
旭テック株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

薪棚では容量不足でしたので、こちらを購入しました。
半開きの可動部がもう少しスムーズで開け閉めできれば非常に良いのですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10
質問:
4段まで重ねることが出来ますか。
回答:
可能でございます。
2021-01-22
質問:
全開になりますか。
回答:
半開タイプの商品でございます。
2021-01-22
質問:
キャスターは付属していますか。
回答:
キャスターは付属しておりません。
2021-01-22

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする