ヤマト(事務用品)
メモックロールテープフィルムタイプ 25mm幅 詰替
(1件のレビュー)
貼ってはがせる全粘着剤付ロール状メモテープ。
材質
テープ:PET、粘着剤:アクリル系
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
商品構成
単色
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83090622
RF-25H-7N
イエロー
¥
370
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
83090656
RF-25H-8N
パールブルー
¥
370
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
83090708
RF-25H-9N
パステルピンク
¥
370
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
83090778
RF-25H-10N
フレッシュグリーン
¥
370
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください