ヤマト(事務用品)
メモックロールテープフィルムタイプ 25mm幅 カッター付
好きな長さに自由にカット!貼ってはがせる全面粘着剤付ロール状フィルムフセン。
材質
テープ:PET、粘着剤:アクリル系
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
商品構成
単色
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83090805
RF-25CH-7N
イエロー
¥
440
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
83090848
RF-25CH-8N
パールブルー
¥
440
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
83090875
RF-25CH-9N
パステルピンク
¥
440
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
83090902
RF-25CH-10N
フレッシュグリーン
¥
440
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください