ニチバン
ナイスタックテサパワーストリップフック
しっかり貼れてきれいにはがせる粘着フックです。
用途
キッチンや洗面台まわりの小物類に最適です。
耐荷重(g)
500
色
白
材質
再生ABS(プレート:ポリスチレン)
寸法(mm)
26×45
エコマーク認定
認定
アズワン品番
65-0421-94
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
04 128 003
内容量
1パック(3個)
注意
※屋外・車中でのご使用は避けてください。
※壁紙には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83090927
HK-S03N
500
¥
460
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください