曜日別特売

不織布ガウン (ジッパータイプ)

不織布ガウン (ジッパータイプ) - メディテックジャパン

PPSP不織布製の青いコート型ガウンで袖口には体毛脱落防止用のゴム付きです。

用途工場見学者、短期アルバイト用のユニフォームや工場内部・外部・ライン等の人員の区別等に役立ちます。ブルー内容量1袋(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身丈(cm)
袖丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8338138466510BM1044766
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
8338139366511BL1105567
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
8338140266512BLL1165768
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする