メディテックジャパン
不織布ガウン (マジックテープタイプ)
PPSP不織布製の青いコート型ガウンで袖口には体毛脱落防止用のゴム付きです。1枚ずつポリ袋で梱包されています。
用途
工場見学者、短期アルバイト用のユニフォームや工場内部・外部・ライン等の人員の区別等に役立ちます。
色
ブルー
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身丈(cm)
袖丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83381418
66511BB
L
110
55
67
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83381427
66512BB
LL
116
57
68
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください