Aura防護マスク 9210+ N95

Aura防護マスク 9210+ N95 - 3M(スリーエム)Aura防護マスク 9210+ N95 - 3M(スリーエム)Aura防護マスク 9210+ N95 - 3M(スリーエム)Aura防護マスク 9210+ N95 - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

三面立体構造で、携帯・保管に便利
顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ

用途感染症対策に入数(枚)20種別防護マスク形状立体型ホワイト種類使い捨て式奥行(mm)(中箱)210縦(mm)(中箱)240横(mm)(中箱)85吸気抵抗(mmH2O)35以下ひもタイプオーバーヘッド排気抵抗(mmH2O)25以下粒子捕集抵抗(%)95.0%以上内容量1箱(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
833735879210+ AURA
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-16
用途: コロナを防ぐ為
坂井商店その他業種

長時間着けていても大丈夫です。何度か外しても気密性が維持されているようです。内部は水を弾くようになっており、くしゃみ等で水分が付着しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする