アイリスオーヤマ
上下可動ルーバータワーファン (メカ式)
風速・風量ともにパワーアップ
既存品に比べ、より風が強く遠くへ飛ぶようになりました。
寝ている間も音を気にせず運転できます。ダイニングやキッチンでも全身に風を送れて快適です。
機能
風量3段階、リズム風有、おやすみ風有、リモコン無、左右首振り
タイマー
なし
質量(g)
3100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
220×800
消費電力(W)(50/60Hz)
38/40
風量調整
3段階
アズワン品番
64-8929-12
左右首振
○
リズム風
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83377263
TWF-D82T
オープン
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200