Flir(フリアーシステムズ)
エレクトロニクス試験用サーモグラフィ ETS320
エレクトロニクス試験用サーモグラフィカメラ
仕様
NETD:<0.06℃
測定範囲(℃)
-20~250
レンズ
45°
液晶サイズ
3インチ
焦点距離(mm)
【固定】70±10
保存形式
SD動画保存:CSQ
画素数
320×240
精度保証温度(℃)
±3or3%
画角
45°×34°
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83381226
FLIR ETS320 〈63950-1001〉
1式
¥
584,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
74183753
FLIR ETS320 〈63950-1001〉(校正証明・検査成績・トレサビリティ付)
1セット
¥
680,000
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください