曜日別特売

置くだけいなくなる ムカデハンター ムカデ駆除

置くだけいなくなる ムカデハンター ムカデ駆除 - 金鳥(KINCHO)置くだけいなくなる ムカデハンター ムカデ駆除 - 金鳥(KINCHO)置くだけいなくなる ムカデハンター ムカデ駆除 - 金鳥(KINCHO)置くだけいなくなる ムカデハンター ムカデ駆除 - 金鳥(KINCHO)置くだけいなくなる ムカデハンター ムカデ駆除 - 金鳥(KINCHO)置くだけいなくなる ムカデハンター ムカデ駆除 - 金鳥(KINCHO)
(4件のレビュー)

”ムカデの習性を徹底研究”だから→カンタン置くだけムカデ退治!大きなムカデも入る大型容器。しっとりゼリータイプで食べやすい。甘い樹液成分配合。どこでも置ける屋内外兼用。【ムカデがいなくなる効果の仕組み】ムカデが出そうなところに置いてください。(ベランダ、玄関、窓際)暗がり容器で高い侵入率。しっとりゼリーをしっかり食べさせます。大型容器で大きなムカデにも効く ムカデがいなくなる(※使用環境により効果は異なります。) 暗がり容器で高い侵入率【特長】●ムカデ目線で開発!置くだけ簡単!怖いムカデがいつのまにかいなくなる!●ムカデは狭くて暗いスキマが大好き!独自開発 暗がり容器で高い侵入率●ムカデはしっとりしたものが大好き!しっとりゼリーをしっかり食べさせます●大型容器で大きなムカデにも効く●誤食を防ぐ容器採用【有効期間】約1ヵ月(使用状況により異なります)毒餌剤。大型容器入。ゼリータイプ。2個入。生活害虫防除剤協議会登録。

用途【適用害虫】ムカデ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ適合害虫ムカデアズワン品番65-0423-08利用場所屋内屋外両用内容量1個(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83388515-
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83388515
2024-09-14
用途: 実家のムカデ対策
奥田工作所

なぜか置いておくだけでムカデを見なくなりますが、においが気になります。

対象商品 : 83388515
2024-05-15
用途: 環境改善
運輸・通信業

開封設置時の際に、毒餌を開封する必要がある。
容器から封紙を引っ張り取るようになり、
引き剥がす時に、勢いよく引っ張ることになり、
封紙に付着した毒餌が顔や目のあたりに飛び散ってきた。
一応、キンチョーに問合せを行ったが、改善の予定はないとのこと。
もちろん、こちらに関して何か質問されることもなかった。

2が参考にしています
対象商品 : 83388515
2023-10-30
用途: 事務所、倉庫
建設業・工事業

ムカデに噛まれてとても痛い思いをしたので購入しました。
屋内外に置いたらその後ムカデがでてきません。
屋内の狭い空間だとニオイが微妙でしたが、効果がありよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 83388515
2020-06-13
用途: 部屋の害虫駆除
西雲寺 サービス業

確かに「置くだけ」でムカデが出てこなくなりました!感動です!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする