曜日別特売

防災セット 車載用 車中泊セット (防災グッズ25点セット) 防災士監修

防災セット 車載用 車中泊セット (防災グッズ25点セット) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災セット 車載用 車中泊セット (防災グッズ25点セット) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災セット 車載用 車中泊セット (防災グッズ25点セット) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災セット 車載用 車中泊セット (防災グッズ25点セット) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災セット 車載用 車中泊セット (防災グッズ25点セット) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災セット 車載用 車中泊セット (防災グッズ25点セット) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災セット 車載用 車中泊セット (防災グッズ25点セット) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災セット 車載用 車中泊セット (防災グッズ25点セット) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

防災用品を25点セットにした車中泊用避難グッズセット。サンシェードも入っており、やむなく外で過ごす事も想定した内容。お家の中に置いておいて、保管してもOK。

用途避難セット、避難リュックセット、防災グッズ、非常用持ち出し袋、非常持出し袋、災害対策、地震対策、防災用品として。セット内容車中泊エアーベッド、プラカップ×3、歯ブラシ×3、スプーンフォークセット×3、バガス皿×3、アルミブランケット×3、ラバー手袋、保温・保冷トートバッグ、バケツ、エア枕、懐中電灯(単三電池×3(別売))、携帯用トイレ×3、携帯スリッパ×3、サイドサンシェード×2、リアサンシェード、トレー、ティッシュBOX、給水バケツ、ポリ袋、アルミホイル、ひざ掛け、マスク×3、アルミシート、ポンチョ、バッグ質量(kg)3.03寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×330×160内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83391148YSB-25
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

車中泊用防災バッグ25点セット
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 車中泊のベッドが便利
サービス業

コンパクトに収納されているので便利。いざとなればこのまま車に行けばよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする