エアーマットセット (エアーマット/シート/空気入れ)

エアーマットセット (エアーマット/シート/空気入れ) - YAMAZEN(山善)エアーマットセット (エアーマット/シート/空気入れ) - YAMAZEN(山善)エアーマットセット (エアーマット/シート/空気入れ) - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

使用時に便利な空気入れ付き。小さな破れや穴が空いても大丈夫な補修テープ付き。端を丸めて枕としても使用可能。車中泊にも便利。

用途エアマット、エアシート、車中泊、車載グッズ、寝具、キャンピングマットとして。セット内容空気入れ、ブルーシート、マット、透明補修テープ×2質量(kg)0.46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×1900×50内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83391202YAP-3
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83391202
2021-11-23
用途: 車でなくてスキーに行く時に、宿の硬い布団の下に敷く
その他業種

畳まれた状態で、小さく軽いことが重要。耐久性は5回以上の旅行に耐えること。
この商品は、この要求に合うと思いました。
商品を入手して直ぐに空気を入れるテストをしました。
1.空気注入口(青いバルブ)は、ポンプの先とテーパーの合いが緩く、手で抑えるにしても
ポンプ側に指をかけるところが無く、反対側の手でポンピングするにはかなり無理があります。 そこで、手持ちの蛇腹式足踏みポンプを使用しました。
2.新品のせいかポンピングしても空気の入りが悪く、半分位8~10段くらい入れるのに10分かかりました。全部が膨らむのに20分以上かかりました。
3.後半部分に空気が通るには、狭い多数の通路を通る必要があります。空気を抜くのは更に
大変でした。
提案ですが、現空気注入口の反対側に空気注入口をもう1個(白色バルブと同じ)を取り付け られませんか?
これで空気注入、排出が非常に楽になるはずです。
もしも、このバブルが購入出来るのなら接着して試したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする