曜日別特売

家具突っ張り棒(2本組み)

家具突っ張り棒(2本組み) - YAMAZEN(山善)家具突っ張り棒(2本組み) - YAMAZEN(山善)家具突っ張り棒(2本組み) - YAMAZEN(山善)家具突っ張り棒(2本組み) - YAMAZEN(山善)家具突っ張り棒(2本組み) - YAMAZEN(山善)家具突っ張り棒(2本組み) - YAMAZEN(山善)家具突っ張り棒(2本組み) - YAMAZEN(山善)家具突っ張り棒(2本組み) - YAMAZEN(山善)
(6件のレビュー)

上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。耐圧荷重200キロ。突っ張りをサポートする大判のすべり止め付属。

用途地震対策に。突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、防災グッズとして。材質スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS耐荷重(kg)200組立時間10~20分内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83391324KTB-MS(WH)210×70×410~600
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
83391333KTB-M(WH)210×70×510~800
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
83391342KTB-L(WH)210×70×610~1000
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
83391315KTB-S(WH)210×70×310~400
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83391342
2024-08-17
用途: 食器棚の固定
その他業種

バラバラの部品を自分で組み立てた上で、天井と家具にネジで止めないと固定できません。
一緒に買ったモノタロウさんの耐震ポールは組み立て不要でネジで止めなくてもしっかり固定できる。
しかも半額。

1が参考にしています
対象商品 : 83391324
2024-01-30
用途: 耐震用
その他業種

能登地震があった日に帰省していた娘から勧められ、耐震補強をやってみた。2本入りを勘違いして注文したので、2本の予定を4本で補強して画像を娘に送ったら喜んでくれた。一つ作ったらあとは簡単で全部で16本補強できてよかったと思う。(その時に役に立ってくれるかどうかは、祈るばかりである)

対象商品 : 83391333
2022-11-01
用途: 地震対策で冷蔵庫の耐震補強に利用しました。
パソコンサポート若葉サービス業

組み立てに多少手間はかかりますが説明が分かりやすく楽しみながら組み立てることができました。また設置要領もよく考えられていて誰でも比較的に容易にできると思いました。設置後に大きな地震は体験してないので震度6強以上にどの程度効果があるかは分かりませんが、しっかり固定されているようなので期待しています。

対象商品 : 83391333
2021-01-23
用途: 普段使い
金融・保険業

重量物の棚の横揺れ対策に、壁と棚の間で横向きに突っ張らせています。かなり丈夫な作りをしていると思いました。また最後の取っ手を回して突っ張らせるのも、確り締まり、小さい子ならぶら下がっても大丈夫そうなくらいガッチリ突っ張ってます。無論、あくまで、強い突っ張り強度を強調する意味での例え話です。

1が参考にしています
対象商品 : 83391324
2022-04-11
用途: 横揺れには弱い
株式会社今井商店

足先をどう向けるかでどっちの揺れに強くなるか決まる。
万能では無い。

対象商品 : 83391324
2019-01-19
用途: 家具の転倒防止

普段から組立て家具やクルマのメンテナンスは自分で行なっているので、簡単に取付けが出来ると考えていました。 が、上下にベースをネジで固定しなければ全く用を為さないのが分かり、がっかり。 DYIをやらない女性には取付けが難しいと思います、残念ながら。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする