曜日別特売

タックインデックス<パソプリ>(保護フィルム一体型)

タックインデックス<パソプリ>(保護フィルム一体型) - コクヨタックインデックス<パソプリ>(保護フィルム一体型) - コクヨ

紙と保護フィルムの一体型で、2度貼る手間が省け、貼る際にずれる心配がありません。インクジェットプリンタやタイトルブレーン2(ラベルライター)でも印刷可能。大量作成するときに便利です。

用途保護フィルムが一度に貼れて簡単に補強できるタックインデックス。資料のファイリング時の整理に便利。材質(フィルム)PP寸法(mm)(シート)148×100ラベル寸法(1枚)(mm)23×31入数72(片)内容量1パック(12片×6シート)
注意
※ラベルは片面表記用です。※レーザープリンタでは使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枠の色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83391762タ-PC121B
430
359
395(税込)
当日出荷
83391787タ-PC121R
370
309
340(税込)
当日出荷
83391778タ-PC121Mグレー
290
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする