曜日別特売

スイッチング電源SV(AC/DC)シリーズ

スイッチング電源SV(AC/DC)シリーズ - イーター電機工業
(2件のレビュー)

50W以下最小ケースタイプAC/DC

内容量1台
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力仕様
容量(W)
入力電圧(V)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01478024SVA-05SA5V 5A2585~13273×95×24
5,780
取扱い終了
返品不可
01478033SVA-12SA12V 2.1A2585~13273×95×24
5,780
取扱い終了
返品不可
01478042SVA-15SA15V 1.7A2585~13273×95×24
5,780
取扱い終了
返品不可
01478094SVA-24SA24V 1.1A2585~13273×95×24
5,780
取扱い終了
返品不可
01478103SVA-48SA48V 0.5A2585~13273×95×24
5,780
取扱い終了
返品不可
01478112SVB-05SA5V 10A5085~13283×112×33
7,140
取扱い終了
返品不可
01478128SVB-12SA12V 4.3A5085~13283×112×33
7,140
取扱い終了
01478137SVB-15SA15V 3.4A5085~13283×112×33
7,140
取扱い終了
返品不可
01478146SVB-24SA24V 2.5A5085~13283×112×33
7,140
取扱い終了
返品不可
01478155SVB-48SA48V 1.1A5085~13283×112×33
7,140
取扱い終了
返品不可
01478164SVM-05SA5V 3A1585~13260×83×20
4,730
取扱い終了
返品不可
01478173SVM-12SA12V 1.3A1585~13260×83×20
4,730
取扱い終了
返品不可
01478182SVM-15SA15V 1A1585~13260×83×20
4,730
取扱い終了
返品不可
01478198SVM-24SA24V0.7A1585~13260×83×20
4,730
取扱い終了
返品不可
01478207SVS-05SA5V 2A1085~13252×77×18.5
3,470
取扱い終了
01478216SVS-12SA12V 0.84A1085~13252×77×18.5
オープン
取扱い終了
01478225SVS-15SA15V 0.67A1085~13252×77×18.5
3,470
取扱い終了
01478234SVS-24SA24V 0.42A1085~13252×77×18.5
オープン
取扱い終了
01478243SVS-48SA48V 0.21A1085~13252×77×18.5
3,470
取扱い終了
01478058SVA-21FWA5V 2A、24V 1A2585~13273×95×24
7,140
取扱い終了
返品不可
01478067SVA-22FWA12V 2A、12V 1A2585~13273×95×24
7,140
取扱い終了
返品不可
01478076SVA-23FWA15V 1A、15V 1A2585~13273×95×24
7,140
取扱い終了
返品不可
01478085SVA-24FWA-B12V 2A、5V 1A2585~13273×95×24
7,140
取扱い終了
返品不可
25643653SVA05SB-25170~264-
7,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01478207
2018-09-09
用途: 機器の電源
製造業

既設品の落雷破損による交換ですが、
既設品は廃番で代替品はサイズが合わず
本品を選択しました。
小さくて何処にでも収まり重宝しています。

対象商品 : 01478128
2017-08-02
用途: 機器メンテナンス
サービス業

小型軽量で扱い易い。端子台部分もしっかりとしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする