フラットファイル<NEOS>(厚とじ)

フラットファイル<NEOS>(厚とじ) - コクヨフラットファイル<NEOS>(厚とじ) - コクヨフラットファイル<NEOS>(厚とじ) - コクヨフラットファイル<NEOS>(厚とじ) - コクヨフラットファイル<NEOS>(厚とじ) - コクヨ
(1件のレビュー)

A4リフィル(クリヤーポケット)をとじてもはみ出さない、セミワイド表紙を採用。250枚収容可能。

用途量の多いファイリングに。サイズA4-S種類フラットファイル穴数2タイプタテ型収納枚数(枚)250幅(mm)242高さ(mm)307エコマーク認定認定背幅(mm)28穴間隔(mm)80材質(表紙)色板紙グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 157内容量1冊
注意
※4穴・30穴ポケットや他社製品をご使用頂く場合は、ポケットが表紙からはみ出す場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83391927フ-NEW10Bターコイズブルー
190
149
164(税込)
当日出荷
83391936フ-NEW10DGオリーブグリーン
190
149
164(税込)
当日出荷
83391945フ-NEW10DMブルーグレー
190
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
83391954フ-NEW10DRワインレッド
190
149
164(税込)
当日出荷
83391963フ-NEW10Wオフホワイト
190
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83391936
2022-08-08
用途: 事務所内
鉱業

色が素敵でクリアファイルが飛び出さないとのことで購入。こちらについては文句なし。ただ、ファイル全般に言えるが特色があいまいでほしいものを探すのに説明文だけでは足りず、ググって探してってことがよくある。サイズ・特色を統一表記してもらえたらいいのに…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする