Panram(パンラム)
DDR3-1600 ノート用メモリ 204pin SO-DIMM (低電圧1.35V) 2枚組
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール
低電圧1.35Vのメモリ
仕様
チップメーカー:Panram、Clock1600MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):11-11-11-28
規格
DDR3 SDRAM
電圧(V)
1.35
枚数
2
保証期間
永久保証
ピン数(ピン)
204
メモリーモジュール規格
PC3-12800
メモリーインターフェイス
SO-DIMM
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83392758
W3N1600PS-L4G
4GB
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83392767
W3N1600PS-L8G
8GB
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください