IDEC(和泉電気)
Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形)
端子形状
はんだ端子
内容量
1個
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
動作方式
接点構成
ボタン色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
保護構造
照光種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59721331
AB2Q-A1G
-
オルタネイト
1c
-
-
12(0~0.2)
IP40
非照光
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721322
AB2Q-A1B
非照光式
オルタネイト
1c
黒
角
12
IP40
ボタン
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721347
AB2Q-A1LA
非照光式
オルタネイト
1c
アンバー
角
12
IP40
照光レンズ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721356
AB2Q-A1LG
非照光式
オルタネイト
1c
緑
角
12
IP40
照光レンズ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47970398
AB2Q-A1PLW
-
オルタネイト
1c
-
-
12(0~0.2)
IP65
非照光
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47970407
AB2Q-A1PLY
-
オルタネイト
1c
-
-
12(0~0.2)
IP65
非照光
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47970416
AB2Q-A2PB
-
オルタネイト
2c
-
-
12(0~0.2)
IP65
非照光
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47970425
AB2Q-A2PG
-
オルタネイト
2c
-
-
12(0~0.2)
IP65
非照光
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47970434
AB2Q-A2PLG
-
オルタネイト
2c
-
-
12(0~0.2)
IP65
非照光
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47970450
AB2Q-A2PLR
-
オルタネイト
2c
-
-
12(0~0.2)
IP65
非照光
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47970459
AB2Q-A2PW
-
オルタネイト
2c
-
-
12(0~0.2)
IP65
非照光
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47970468
AB2Q-M2PLR
-
モメンタリ
2c
-
-
12(0~0.2)
IP65
非照光
¥
1,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721365
AB2Q-A1LR
非照光式
オルタネイト
1c
赤
角
12
IP40
照光レンズ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721374
AB2Q-A1LW
非照光式
オルタネイト
1c
乳白
角
12
IP40
照光レンズ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721383
AB2Q-A1LY
非照光式
オルタネイト
1c
黄
角
12
IP40
照光レンズ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721392
AB2Q-A1PB
非照光式
オルタネイト
1c
黒
角
12
IP65
ボタン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721401
AB2Q-A1PG
非照光式
オルタネイト
1c
緑
角
12
IP65
ボタン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721417
AB2Q-A1PLA
非照光式
オルタネイト
1c
アンバー
角
12
IP65
照光レンズ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721426
AB2Q-A1PLG
非照光式
オルタネイト
1c
緑
角
12
IP65
照光レンズ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721435
AB2Q-A1PLR
非照光式
オルタネイト
1c
赤
角
12
IP65
照光レンズ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721462
AB2Q-A1PR
非照光式
オルタネイト
1c
赤
角
12
IP65
ボタン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721471
AB2Q-A1PS
非照光式
オルタネイト
1c
青
角
12
IP65
ボタン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721487
AB2Q-A1PW
非照光式
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
角
12
IP65
ボタン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721496
AB2Q-A1PY
非照光式
オルタネイト
1c
黄
角
12
IP65
ボタン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721505
AB2Q-A1R
非照光式
オルタネイト
1c
赤
角
12
IP40
ボタン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721514
AB2Q-A1S
非照光式
オルタネイト
1c
青
角
12
IP40
ボタン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721523
AB2Q-A1W
非照光式
オルタネイト
1c
白
角
12
IP40
ボタン
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721532
AB2Q-A1Y
非照光式
オルタネイト
1c
黄
角
12
IP40
ボタン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721541
AB2Q-A2B
非照光式
オルタネイト
2c
黒
角
12
IP40
ボタン
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721557
AB2Q-A2G
非照光式
オルタネイト
2c
緑
角
12
IP40
ボタン
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721566
AB2Q-A2LA
非照光式
オルタネイト
2c
アンバー
角
12
IP40
照光レンズ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721575
AB2Q-A2LG
非照光式
オルタネイト
2c
緑
角
12
IP40
照光レンズ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721584
AB2Q-A2LR
非照光式
オルタネイト
2c
赤
角
12
IP40
照光レンズ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721593
AB2Q-A2LW
非照光式
オルタネイト
2c
乳白
角
12
IP40
照光レンズ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721602
AB2Q-A2LY
非照光式
オルタネイト
2c
黄
角
12
IP40
照光レンズ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721636
AB2Q-A2PLA
非照光式
オルタネイト
2c
アンバー
角
12
IP65
照光レンズ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721663
AB2Q-A2PLW
非照光式
オルタネイト
2c
乳白
角
12
IP65
照光レンズ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721672
AB2Q-A2PLY
非照光式
オルタネイト
2c
黄
角
12
IP65
照光レンズ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721681
AB2Q-A2PR
非照光式
オルタネイト
2c
赤
角
12
IP65
ボタン
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721697
AB2Q-A2PS
非照光式
オルタネイト
2c
青
角
12
IP65
ボタン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721715
AB2Q-A2PY
非照光式
オルタネイト
2c
黄
角
12
IP65
ボタン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721724
AB2Q-A2R
非照光式
オルタネイト
2c
赤
角
12
IP40
ボタン
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721733
AB2Q-A2S
非照光式
オルタネイト
2c
青
角
12
IP40
ボタン
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721742
AB2Q-A2W
非照光式
オルタネイト
2c
白
角
12
IP40
ボタン
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721751
AB2Q-A2Y
非照光式
オルタネイト
2c
黄
角
12
IP40
ボタン
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721882
AB2Q-M1B
非照光式
モメンタリ
1c
黒
角
12
IP40
ボタン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721891
AB2Q-M1G
非照光式
モメンタリ
1c
緑
角
12
IP40
ボタン
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721907
AB2Q-M1LA
非照光式
モメンタリ
1c
アンバー
角
12
IP40
照光レンズ
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721916
AB2Q-M1LG
非照光式
モメンタリ
1c
緑
角
12
IP40
照光レンズ
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59721925
AB2Q-M1LR
非照光式
モメンタリ
1c
赤
角
12
IP40
照光レンズ
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ