カシオ計算機
金融電卓(折りたたみ手帳タイプ)
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
計算状態表示
四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
質量(g)
115
電源
CR2025
桁数
12
電池
1
電池寿命
2年
メモリー数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83874902
BF-750-N
81×118×13.5
¥
10,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
83874884
BF-480-N
81.5×118×13.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください