プリンター電卓

プリンター電卓 - カシオ計算機プリンター電卓 - カシオ計算機
(4件のレビュー)

ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式

桁数12サイズデスクタイプ質量(g)345電源単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売)機能印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓電池寿命(時間)表示約540/印字約7,000行電池4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239×102×81.6メモリー数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83875067HR-8RC-WE
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83875067
2022-02-11
用途: 事業の会計
CAMION COFFEE飲食業

とても使いやすいです!
これから事務がスムーズに進むと思います。

対象商品 : 83875067
2021-03-30
用途: 施設の売店
医療・福祉・介護関連業

レシートの代わりに購入金額が表示されるものとして利用しています。まあまあ内容は理解できるようです。

2が参考にしています
対象商品 : 83875067
2019-04-07
用途: 取引先での計算、集計
金融・保険業

安価で気に入りました。ただプリンターの音が少し大きすぎます。

対象商品 : 83875067
2019-05-09
用途: 集計、販売時
石井医療器株式会社医療・福祉・介護関連業

取説分かりにくい、入力の記載わかりにくい、電源アダプター、インク、用紙を添付販売が望ましい、後で発注面倒

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする