電卓(カードタイプ)

電卓(カードタイプ) - カシオ計算機電卓(カードタイプ) - カシオ計算機電卓(カードタイプ) - カシオ計算機
(2件のレビュー)

税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。

桁数8サイズカードタイプ電源TWO WAY POWER(LR54)電池1電池寿命約3年メモリー数1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83876013SL-660A-N35102×57×6.9
2,200
719
791(税込)
当日出荷
83876038SL-797A-N35102×57×6.7
1,700
549
604(税込)
当日出荷
83875986SL-650A-N3058×91.5×6.3
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83876038
2023-10-18
用途: 代金の計算

今まで使用していた計算機が故障しため、代替えとして購入しました
コストパフォーマンスもよく、カバーもついていて良さそうです
まだ使って間もないので、耐久性はわかりません

1が参考にしています
対象商品 : 83876038
2023-10-14
用途: 計算
製造業

いつもこの型(SL-797A-N)を使用しています。
小型で使い勝手が良いです。
今回液晶が部分的に消えてしまい購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする