カシオ計算機
電卓(グリーン購入法適合)
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
サイズ
手帳サイズ
質量(g)
60
電源
TWO WAY POWER(CR2016)
エコマーク認定
認定
電池
1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
118.5×70×8.5
グリーン購入法
適合
メモリー数
1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
70×118.5×8.5
エコマーク認定番号
06 135 002
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
桁数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83876074
SL-930GT-N
10
¥
4,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
83876056
SL-910GT-N
8
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください